ダクターチャンネル 延長のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
96件の「ダクターチャンネル 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクターチャンネル ジョイント」、「ダクター 連結」、「軽天 Mバー」などの商品も取り扱っております。
ダクト(継ぎ金具) ネグロス電工ランキング1位
1個
849税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


補足用架台 ネグロス電工ランキング3位
ネグロス電工補足用架台
仕様六角M8×20、座金/ステンレス鋼。Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ適合SD-D1種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,698税込1,868
16日以内出荷

ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用) ネグロス電工ランキング4位
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)。ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)。コの字金具:ダクロタイズド塗装適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1個
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ランキング5位
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
1セット(2個組)ほか
589税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1本
2,398税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ネグロス電工継ぎ金具
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
1個
729税込802
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

デーワンブロック既存サイズを組み合わせ、容易に連結ができます。 連結金具取付範囲でも、ダクタークリップが使用できます。
材質ステンレス鋼
1個
259税込285
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ジョイナ
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
1個
759税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ全長(m)4適合規格(PS)E
1本ほか
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



軽天チャンネルを接続する金具
適合軽天チャンネル:F38材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(20個)
1,498税込1,648
5日以内出荷

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
1本
3,500税込3,850
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
419税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ネグロス電工直線ダクト
種別ダクト全長(m)3材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)